Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 20-port Gig-T PoE+ / 4-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 20-port Gig-T PoE+ / 4-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 20-port Gig-T PoE+ / 4-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 20-port Gig-T PoE+ / 4-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 20-port Gig-T PoE+ / 4-port SFP v2 zl Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15726259
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9535-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Leistungen
Kompatibilität
E5400 zl/E8200 zl
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.6 x 206.5 x 44.5 mm
Gewicht
950 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
20
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,53*
€ 907,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,61*
€ 881,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,42*
€ 846,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,95*
€ 828,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,42*
€ 800,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.