|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-15440813 Herst.-Nr.: 95739 EAN/GTIN: 4040849957390 |
| |
|
|  |  |
 | 18,11 mm breit, RJ45-Buchse (8P8C), Snap-In-System
Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems für standardisierte Steckverbinder und rechteckige Modul-Aufnahmen (Ports) im Rastermaß 14,9 × 17,0 mm. Das Snap-In-System ermöglicht unterschiedlichste Verbindungstechniken z. B. mit Koaxialbuchsen für IEC- oder F-Stecker, RJ45-Buchsen (CAT 5, CAT 6, CAT 6A), Lautsprecherverbinder (Cinchbuchsen, Schraub- und Klemmverbinder) sowie USB-, LWL- und HDMI™-Buchsen. Die einzelnen Keystone-Module sind universell einsetzbar und austauschbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.11 mm | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | IDC |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | unterstütze Kabeltypen | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | Netzstandard | IEEE 802.3at |  | Frequenz | 100 MHz |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |