Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW42004 Elektrische Box Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW42004 Elektrische Box Aluminium
Gewiss GW42004 Elektrische Box Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14657615
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW42004
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl der Eingänge
16 Eingänge
Eingangsdurchmesser
20.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.