| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-13701095 Herst.-Nr.: POE151 EAN/GTIN: 4711213683152 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power over Ethernet (PoE) Spannung | 48 V | Design | Stapelbar | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | FCC Class B, CE | Leistungen | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 73 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 24 mm | Energie | Eingangsstrom | 0.4 A | Sonstige Funktionen | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-TX | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u | | unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat5e | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 2 | | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |