Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Techair TAXIPM068 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-124691865
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAXIPM068
EAN/GTIN:
     5060369676044
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat, Silikon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini 8.3 7th gen
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202921900
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
267 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.