Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Clear 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fold Clear 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Hama Fold Clear 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Hama Fold Clear 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Hama Fold Clear 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Hama Fold Clear 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122891730
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222021
EAN/GTIN:
     4047443517104
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad mini 8.3" (2024) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion und Stiftfach für bequemes Arbeiten obendrein.

Praktisches Stiftfach
Praktisches, platzsparendes Stiftfach in der Mitte des Tablet-Cases für Eingabestift, Kugelschreiber und Co.

Automatisches Ein- und Ausschalten
Integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das iPad ein und beim Schließen aus

Standfunktion in zwei Stufen
Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen

Transparente Rückseite
Tablet-Case mit transparenter Rückseite: Design des Tablets bleibt sichtbar

Voller Zugriff
Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente

Leichter und strapazierfähiger Schutz
Zuverlässiger Beschützer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfähig und leicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini 8.3" (7. Gen. 2024)
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,53*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.