Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 505W13PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 505W13PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Weiß
Compulocks 505W13PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Weiß
Compulocks 505W13PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Weiß
Compulocks 505W13PAPX4W Sicherheitsgehäuse für Tablet 33 cm (13") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122339931
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     505W13PAPX4W
EAN/GTIN:
     810157342867
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro M4 | 13" | 2024 | A2925, A2926, A3007
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Farbgruppe
Weiß
Schloss Art
2 Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ursprungsland
China, Israel
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
4 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 196,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.