Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TABKPROIPPRO12924K Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TABKPROIPPRO12924K Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Flip case Schwarz
SBS TABKPROIPPRO12924K Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Flip case Schwarz
SBS TABKPROIPPRO12924K Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121263768
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TABKPROIPPRO12924K
EAN/GTIN:
     8018417477294
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Mikrofaser, Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 13" 2024
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
530 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
340 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
3350 g
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.