Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Logitech 920-012970 Tastatur Universal Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120826625
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012970
EAN/GTIN:
     5099206125766
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 42 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
105 x 8.97 x 250 mm
Tastaturgewicht
222 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
36 %
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
CR2032
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 12.0, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Betätigungspunkt
0.6 mm
Tastenabstand
18 mm
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.