Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Tucano IPDA13M2UPP-BK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120667991
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPDA13M2UPP-BK
EAN/GTIN:
     8020252209886
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Folio
Material
PU-Kunststoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" 4th gen. 2020 iPad Pro 12,9" 5th gen. 2021 iPad Pro 12,9" 6th gen iPad Air 13 M2 (2024)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Technische Details
Muster
Kein Muster
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.