Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Tucano IPDA11M2ST-G Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120667990
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPDA11M2ST-G
EAN/GTIN:
     8020252209466
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 10,9" 4th gen./5th gen. iPad Air 11 M2 (2024)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Technische Details
Muster
Kein Muster
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
253 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.