Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem
Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem
Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem
Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem
Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem
Mikrotik LHGG LTE6 kit Mobilfunknetzwerkmodem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120544724
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     LHGGR&FG621-EA
EAN/GTIN:
     4752224008909
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
4g router
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
0.8 GHz
RAM-Kapazität
0.256 GB
Interne Speicherkapazität
0.016 GB
Zertifizierung
EAC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Gerätetyp
Mobilfunknetzwerkmodem
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Eingangsspannung
12 - 57 V
Externes Netzteil
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 196,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.