Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 406-BBTK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 32000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 406-BBTK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 32000 Mbit/s
DELL 406-BBTK Netzwerkkarte Eingebaut Faser 32000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120035213
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     406-BBTK
EAN/GTIN:
     5397184923283
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Kompatible Produkte
PowerEdge C6620 PowerEdge HS5610 PowerEdge HS5620 PowerEdge R660 PowerEdge R660XS PowerEdge R6615 PowerEdge R6625 PowerEdge R760 PowerEdge R760XD2 PowerEdge R760XS PowerEdge R7615 PowerEdge R7625 PowerEdge R860 PowerEdge R960
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
PCI version
4.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
32000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.737,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,37*
€ 2.276,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,53*
€ 2.262,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,01*
€ 2.187,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,52*
€ 2.135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,44*
€ 2.067,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.