Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 406-BBTH Netzwerkkarte Eingebaut Faser 32000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 406-BBTH Netzwerkkarte Eingebaut Faser 32000 Mbit/s
DELL 406-BBTH Netzwerkkarte Eingebaut Faser 32000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120035128
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     406-BBTH
EAN/GTIN:
     5397184923276
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Kompatible Produkte
PowerEdge R660 PowerEdge R6615 PowerEdge R6625 PowerEdge R760 PowerEdge R760XA PowerEdge R760XD2 PowerEdge R7615 PowerEdge R7625 PowerEdge R860 PowerEdge R960
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
LC
PCI version
4.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
32000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,00*
€ 2.275,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,33*
€ 2.267,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,66*
€ 2.192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,43*
€ 2.140,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,42*
€ 2.069,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.