Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
LG 65NANO769QA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118431757
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65NANO769QA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Erleben Sie die Essenz reiner Farben
Mit Pure Colors und Real 4K erleben Sie Farben auf dem LG NanoCell TV völlig neu.

NanoCell-Technologie
Essentielle Farbtechnologie

Die LG NanoCell-Technologie verwendet Nanopartikel, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern.

α5 Gen5 4K AI-Prozessor
Reine Farben
[Remastered]

Der α5 Gen5 4K AI-Prozessor analysiert die Originalinhalte und optimiert sie, um sie in verbesserter Qualität wiederzugeben.

ThinQ AI
Komfort,
auf Sie zugeschnitten

Der LG NanoCell TV verfügt über eine praktische sprachaktivierte Benutzeroberfläche, die vollständig auf Sie zugeschnitten ist.

NanoCell Cinema
Für ein Zuhause voller Fantasie

Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme in atemberaubend reinen Farben (Pure Color) auf dem riesigen Bildschirm des LG NanoCell TV.

NanoCell Gaming
Erstklassiges Gaming beginnt genau hier

Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis: Erleben Sie fesselnde Games mit schnellen, flüssigen Bewegungsabläufen.

Stay connected
LG NanoCell unterstützt jetzt NVIDIA GeForce NOW, eine Cloud-Gaming-Plattform, die die neuesten PC-Spiele direkt auf Ihren TV bringt. Dank Konnektivität mit verschiedenen Geräten können Sie sogar nahtlos dort weiterspielen, wo Sie auf einem anderen Gerät aufgehört haben.

Endlos viele Inhalte, stundenlanges Vergnügen
Der NanoCell bietet Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Dienste. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Weitere Informationen:
Audio
Soundmodus
AI Sound Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
111 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
158 kWh
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1454 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
340 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
908 mm
Gewicht (mit Ständer)
24000 g
Breite (ohne Standfuß)
1454 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Gewicht (ohne Ständer)
22600 g
Breite der Standhalterung
784 mm
Tiefe der Standhalterung
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
31200 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
AI Super Upscaling 4K, ThinQ™
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
NanoCell
Bildschirmform
Flach
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
165.1 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,43*
€ 687,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,18*
€ 680,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,32*
€ 642,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,80*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.