Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18DD7-220S 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18DD7-220S 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Hellgrün
Ryobi R18DD7-220S 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Hellgrün
Ryobi R18DD7-220S 1800 RPM 1,2 kg Schwarz, Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118250238
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004533
EAN/GTIN:
     4892210181299
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Gürtelhaken enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Drehmomenteinstellungen
24
Drehmoment (max.)
60 Nm
Schallleistungspegel
73 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.3 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Schnellladung
Ja
Ladezeit
60 min
Batteriegewicht
400 g
Austauschbare Batterie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.