Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Ninja OG850EU Barbecue & Grill Elektro Schwarz, Grau 1700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118195073
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     OG850EU
EAN/GTIN:
     622356281058
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill
Mehr als ein Outdoor Grill
Größer. Präziser. Mit den gleichen authentischen Holzfeuer-Aromen. Mit diesem All-in-One-Gerät für den Außenbereich kannst du deine Lieblingsspeisen im Freien grillen, räuchern, frittieren und braten - und das alles mit authentischen natürlichen Holzfeuer-Aromen. Dank des eingebauten Thermometers muss man nicht mehr raten. Das Gerät wird mit Strom betrieben und eignet sich perfekt für die Zubereitung von Speisen im Freien und ist groß genug, um eine ganze Gruppe zu versorgen.

Integriertes Thermometer
Mache dir keine Sorgen mehr über verbrannte Würstchen oder ungenügend gegartes Hähnchen. Mit dem eingebauten Thermometer sind Fleisch und Fisch immer perfekt gegart - so kannst du beruhigt kochen. Stecke das digitale Thermometer einfach in dein Grillgut und wähle die perfekte Garstufe aus, von rare bis well done. Das Smart Cook System überwacht kontinuierlich die Temperatur und teilt dir mit, wann das Essen fertig ist - so kannst du dich zurücklehnen und das Grillen stressfrei genießen.

Volles Aroma, perfekte Grillergebnisse
Elektrisch betrieben, aromatisiert mit echten Holzpellets. Die integrierte Smoker-Box verbrennt 100 % natürliche Holzpellets für authentisches Holzfeuer-Aroma. Smoke langsam für zarte, saftige Ergebnisse, oder gebe jeder Kochfunktion schnell ein Holzfeuer-Aroma. Im Lieferumfang sind 2x Ninja Woodfire Pellet Starter Packungen enthalten, die für 6 Garvorgänge ausreichen, sowie eine Pelletschaufel in perfekter Größe.

Überall grille
Elektrisch betrieben bedeutet keine Holzkohle, Gas oder Flammen - einfach einstecken und loslegen. Er ist schnell aufgeheizt und kann sicher im Garten, auf der Terrasse, auf dem Campingplatz, auf dem Balkon und in anderen Außenbereichen verwendet werden. Unsere hochwertigen Materialien halten dem Kochen im Freien das ganze Jahr über stand. Wasserdicht nach IPX4.

Größer. Präziser. Mit den gleichen authentischen Holzfeuer-Aromen.

Der Ninja Woodfire Pro XL Elektrischer Outdoor Grill & Smoker ist mehr als nur ein Grill, er bereitet noch mehr deiner Lieblingsspeisen zu - mit einem eingebauten Thermometer, damit du mit Vertrauen grillst. Er wird mit Strom betrieben, lässt sich schnell aufheizen und wird mit 100 % natürlichen Woodfire-Pellets befeuert, die für ein authentisches Holzfeuer-Aroma sorgen.

Der ganze Geschmack, ohne den Aufwand von Gas oder Holzkohle.

Große Grillkapazität

Genieße das authentische Grillen eines traditionellen Grills mit dem Komfort eines elektrischen Grills - jetzt mit 30 % mehr Kapazität* und einem integrierten Thermometer für perfekte Ergebnisse, jedes Mal.

Möchtest du einen Familien-Grillabend oder eine Gartenparty mit Freunden veranstalten? Die große Grillplatte (45 cm x 31 cm) bietet Platz für bis zu 10 Burger, 40 Hotdogs, 2 ganze Rippchen, bis zu 6 Steaks oder zwei 3 kg schwere Hähnchen. Im Frittierkorb können bis zu 1,8 kg Lebensmittel frittiert werden.

Hast du Angst, dass dein Grillgut nicht gar genug gegart wird?

Das eingebaute Thermometer sorgt dafür, dass Fleisch und Fisch immer perfekt gegart sind - so kannst du beruhigt kochen.

Stecke das digitale Thermometer einfach in dein Grillgut, wähle aus den voreingestellten Funktionen und stelle die perfekte Garstufe von rare bis well done. Das Smart Cook System von Ninja überwacht kontinuierlich die Temperatur deines Grillguts und teilt dir mit, wann du es herausnehmen kannst- so kannst du dich zurücklehnen und das Grillen stressfrei genießen.

4 Arten zu kochen:

- BBQ-Grill
Grille BBQ-Klassiker und mehr - Burger und Würstchen, Tandoori-Hähnchen-Spieße, saftige Steaks, gegrilltes Hähnchen, Halloumi, Fajitas, Maiskolben und vieles mehr. So kannst du unter der Woche schnell ein Abendessen für die Familie zaubern oder am Wochenende mit Freunden oder Familie ein gemütliches Grillfest veranstalten. Der Grill erreicht eine Temperatur von 260 °C für authentisches Grillen. Die Heizelemente an der Ober- und Unterseite arbeiten mit einem Konvektionsgebläse für gleichmäßiges Garen. Du kannst mit offenem Deckel grillen, um ein authentisches Grillerlebnis zu erhalten, oder den Ninja bei geschlossenem Deckel arbeiten lassen, um dicke Fleischstücke oder gefrorene Lebensmittel perfekt zuzubereiten. Dank des elektrischen Betriebs brauchst du weder Holzkohle noch Gas zu kaufen.

- BBQ-Smoker
Die integrierte Smoker-Box verbrennt natürliche Holzpellets und sorgt so für ein authentisches, reichhaltiges Holzfeuer-Aroma, während ein Konvektionsgebläse die Hitze und den Rauch gleichmäßig um die Speisen herum verteilt. Das langsame Räuchern eignet sich perfekt zum Garen von zartem Brustfleisch, geräucherten Rippchen, ganzen Hähnchen und großen Fleischstücken. So kannst du ein voll entwickeltes Raucharoma erzielen oder an allen Speisen einen Hauch von Rauch verleihen.

- Heißluftfrittieuse
Bis zu 75 % weniger Fett als beim herkömmlichen Frittieren**, wenn man die Heißluft-Frittieren-Funktion verwendet. Mache deine Beilagen zum Star der Show, von luft-frittierten Pommes und Wedges bis hin zu Veggie-Burgern und Mozzarella-Sticks. Lust auf Süßes? Runde dein Grillfest mit Desserts wie karamellisierter Ananas oder gebackenen Äpfeln ab - alles im Freien zubereitet, damit du deine Gäste nicht verlassen müsst.

- Braten
Mit der Braten-Funktion kannst du beim Sonntagsbraten nicht nur grillen, sondern auch knusprige Bratkartoffeln, gefüllte rote Paprika oder ein ganzes Brathähnchen unter freiem Himmel zubereiten.

Woodfire-Technologie: Elektrisch betrieben, aromatisiert durch die Verbrennung echter Holzpellets.

Bringe ganz einfach authentische natürliche Holzfeuer-Aromen bei jeder Kochfunktion. Unsere speziell für den Ninja Woodfire entwickelten Pellets bestehen zu 100 % aus hochwertigem Holz mit konzentrierten Aromen und werden nur zum Aromatisieren und nicht als Brennstoff verwendet - das bedeutet, dass du nur 1 Schaufel benötigst, um deinen Grill auf die nächste Stufe zu bringen.

Die Größe und Form der Pellets sorgt für einen optimalen Luftstrom und ein gleichmäßiges Holzfeuer-Aroma. Die Pellets haben eine hohe Dichte und einen geringen Feuchtigkeitsgehalt - die perfekte Kombination, um geschmacksintensiven Rauch zu erzeugen.

Allzweckmischung: Die Allzweckmischung ist süß und köstlich und passt perfekt zu Fisch und Gemüse. Kräftige Mischung: Die kräftige Mischung sorgt für ein reichhaltiges, klassisches BBQ-Aroma, das sich perfekt für Rind-, Schweine- und Hähnchenfleisch eignet.

Dein Pro XL Outdoor Grill & Smoker enthält ein Woodfire-Pellet-Starterpaket mit jeder Pellet-Mischung sowie eine Pelletschaufel in perfekter Größe. Weitere Holzpellets kannst du direkt bei Ninja kaufen.

Koche von gefroren bis gegrillt

Vor dem Grillen müssen die Lebensmittel nicht aufgetaut werden - perfekt für ein Grillfest unter der Woche oder für die Zubereitung von tiefgekühlten Lieblingsgerichten wie vegetarischen Würstchen und Burgern.

Immer und überall

Mit Strom betrieben, ist er bereit, wenn du es bist. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich abmühen musste, einen Grill anzuzünden - einfach einstecken und loslegen, um problemlos im Freien zu kochen, an jedem Tag der Woche. Elektrisch betrieben bedeutet keine Holzkohle, kein Gas und keine Flammen - so kann er sicher in Gärten, auf Terrassen, Campingplätzen, Balkonen und anderen kleinen Außenbereichen verwendet werden.

Da er elektrisch betrieben wird, heizt der Grill schnell auf. Das Grillen bei geschlossenem Deckel ist perfekt, wenn das Wetter zu heiß ist, um beim Grill zu stehen.

Wetterbeständig

Die hochwertigen Materialien des Ninja Woodfire Grills sind für den Einsatz im Freien und das ganzjährige Grillen ausgelegt. Wasserdicht nach IPX4.

Leicht zu reinigen

Die antihaftbeschichtete Grillplatte und die herausnehmbare Fettauffangschale machen die Reinigung einfach. Mit der in der Verpackung enthaltenen Anleitung können Sie sofort loslegen.

Bitte beachten, dass dieses Produkt nur für den Außenbereich geeignet ist.

Auch erhältlich: Das ultimative Grill-Setup


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
18000 g
Lieferumfang
Grillzubehör enthalten
Fleischthermometer
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Speisensonde
Ja
Design
Art der Oberfläche
Rost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Kabellänge
1.7 m
Ergonomie
Beine
Ja
Griff(e)
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Leistungen
Gesamtleistung
1700 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Beste Verwendung
Draußen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl an Kochprogrammen
4
Ein-/Ausschalter
Ja
Rauchfunktion
Ja
Temperatur (max)
240 °C
Thermometer
Ja
Öl-Behälter
Ja
Integrierter Timer
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
450 x 290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.