Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783319678245 Buch Englisch Hardcover 126 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783319678245 Buch Englisch Hardcover 126 Seiten
ISBN 9783319678245 Buch Englisch Hardcover 126 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118109387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319678245
EAN/GTIN:
     9783319678245
Suchbegriffe:
Wärme-, Energie- und Kraftwerktechn...
Wärme-, Energie- und Kraftwerktechn...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - englisch...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Pui-In Mak, Man-Kay Law
Anzahl der Seiten
126 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319678245
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.