Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruijie Networks RG-NBR6120-E Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruijie Networks RG-NBR6120-E Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ruijie Networks RG-NBR6120-E Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ruijie Networks RG-NBR6120-E Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ruijie Networks RG-NBR6120-E Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ruijie Networks RG-NBR6120-E Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118098325
Hersteller:
     Ruijie Networks
Herst.-Nr.:
     RG-NBR6120-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
43.6 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2900 g
Protokolle
Router Protokoll
OSPFv2, OSPFv3
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
2 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl WAN-Ports
5
Sonstige Funktionen
Switch-Typ
Managed
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz
2.5 Gbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Zahl der Benutzer
1000 Benutzer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
17080 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SNMP
Firewall
Ja
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Systemereignisprotokoll
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
400
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 228,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.