Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 2 Universal Edition Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 360 l/h 1400 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118089453
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.673-010.0
EAN/GTIN:
     4066529089076
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Rotierender Ausgießer
Ja
Verpackungsgewicht
4.541 kg
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
3 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Breite
280 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
390 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
360 l/h
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Maximale Flächenleistung
20 m²/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.