Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama 00215638 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118060859
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215638
EAN/GTIN:
     4047443516671
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten in der Handytasche-Rückseite bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Versteckter Magnetverschluss
Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss

Anti-Fingerprint-Effekt
Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das robuste Material der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus

2 Einsteckfächer für Karten
Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie

Praktische Standfunktion
Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat

Weiches Innenfutter
Rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A25 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.