Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540986 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540986 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
4smarts 540986 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118029068
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540986
EAN/GTIN:
     4252011907977
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Maßgeschneiderter Schutz Unser maßgeschneidertes Panzerglas wurde speziell für dein Samsung Galaxy S24 Ultra entwickelt. Es passt perfekt und schützt deine Investition, indem es die Lebensdauer deines Smartphones verlängert. Das Panzerglas ist so konzipiert, dass es auch die Frontkamera optimal schützt, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Außerdem bleibt die Gesichtserkennung voll funktionsfähig und alle Tasten und Funktionen deines Geräts sind uneingeschränkt nutzbar.

Einfache Montage

Unser Second Glass ist nicht nur robust, sondern auch einfacher zu montieren als eine Panzerfolie. Mit dem mitgelieferten Reinigungsset lässt sich das Schutzglas staubfrei anbringen. Und wenn es Zeit ist, das Glas auszutauschen, ist das genauso einfach. Mit unserem Second Glass erhalten Sie einen effektiven und benutzerfreundlichen Displayschutz für Ihr mobiles Gerät.

Kristallklare Qualität

Der Displayschutz bietet nicht nur optimalen Schutz für dein Smartphone, sondern garantiert auch die uneingeschränkte Nutzung des Touchscreens. Trotz seiner Robustheit bleibt der Displayschutz mit einer Transparenz von 99,99% nahezu unsichtbar und beeinträchtigt die Bildqualität nicht. Gleichzeitig bleibt der Touchscreen voll reaktionsfähig, so dass du dein Gerät wie gewohnt bedienen kannst.

Höchste Robustheit

Das Samsung Galaxy S24 Ultra Schutzglas steht für hochwertige und langlebige Qualität, die dein Smartphone optimal schützt. Mit einem Härtegrad von mindestens 9H bietet es einen extrem hohen Schutz vor Kratzern und Stößen. Selbst bei einem Sturz ist dein Gerät sicher, denn unser Schutzglas kann den Aufprall abfangen und so Schäden am Display selbst verhindern.

Case Friendly Design

Das Schutzglas ist optimal auf die verschiedenen Schutzhüllen abgestimmt. Es fügt sich nahtlos in das Design deines Smartphones ein und lässt sich problemlos mit jeder Hülle kombinieren. Diese vollständige Kompatibilität und Flexibilität ermöglicht es dir, dein Gerät zu personalisieren, ohne die Schutzfunktionen zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
40 g
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S24 Ultra
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Schutzfunktion
Kugelsicher, Fallbeständig, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.