Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00222018 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00222018 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz
Hama 00222018 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz
Hama 00222018 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz
Hama 00222018 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz
Hama 00222018 Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117957219
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00222018
EAN/GTIN:
     4047443516466
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Samsung Galaxy Tab A9 8,7"​ nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.

Standfunktion in zwei Stufen
Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen

Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen sowie feste Sicherung

Voller Zugriff
Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente

Leichter und strapazierfähiger Schutz
Zuverlässiger Beschützer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfähig und leicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.