| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117957209 Herst.-Nr.: 00222013 EAN/GTIN: 4047443516411 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Samsung Galaxy Tab A9+ 11" nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.
Automatisches Ein- und Ausschalten Integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels das Gerät ein und beim Schließen aus
Standfunktion in zwei Stufen Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen
Magnetverschluss Magnetverschluss für schnelles Öffnen und Schließen sowie feste Sicherung
Voller Zugriff Aussparungen für vollen Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente Leichter und strapazierfähiger Schutz
Zuverlässiger Beschützer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfähig und leicht
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Polyurethan | | Produkthauptfarbe | Grün | | Markenkompatibilität | Samsung | | Standby-Modus | Ja | | Kompatibilität | Galaxy Tab A9+ | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent | | Automatische Wach-/Schlaffunktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 182 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |