| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117934380 Herst.-Nr.: 23744 EAN/GTIN: 4005556237449 |
| |
|
| | |
| Egal ob Jahresanfang, Geburtstag oder einfach so – Male dein Sternzeichen und bringe Entspannung und positive Vibes in dein Leben. Die Bilder eignen sich nicht nur für Astrologie-Fans sondern sind auch ein ideales und spirituelles Geschenk für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene. Diese Produktreihe enthält als besonderes Extra Silberfarbe und Leuchtfarbe, so dass die Motive auch im Dunkeln leuchten.
Mit CreArt - Malen nach Zahlen von Ravensburger den Weg zur inneren Ruhe und Entspannung finden. Einfach auspacken und los malen: jedes Malset enthält alles, was zum Malen benötigt wird und es ist kein Mischen der Farben notwendig. Das fertig gemalte Bild eignet sich als trendige Dekoration in jedem Zuhause. Das Ravensburger CreArt - Malen nach Zahlen Programm bietet eine große Motivauswahl für Kinder und Erwachsene. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 270 mm | Lieferumfang | Farben enthalten | Ja | | Pinsel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 240 mm | | Breite | 180 mm | | Tiefe | 3 mm | Merkmale | Typ | Malen nach Zahlen Set | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Themenwelt | Zodiac Sign | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |