| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117934360 Herst.-Nr.: 23688 EAN/GTIN: 4005556236886 |
| |
|
| | |
| Coole Motive, leuchtende Farben und glänzender Lack für ein perfektes Finish. Das trendige Motiv Colorful Milan sorgt für großartigen Malspaß für Erwachsene ab 12 Jahren. Die Motivlinien sind bereits aufgedruckt und nummeriert und werden mit den fertig gemischten Acrylfarben ausgemalt. Das ist Malspaß mit Erfolgsgarantie für einen einzigartigen Wandschmuck. So einfach war malen noch nie!
Mit CreArt - Malen nach Zahlen von Ravensburger den Weg zur inneren Ruhe und Entspannung finden. Einfach auspacken und los malen: jedes Malset enthält alles, was zum Malen benötigt wird und es ist kein Mischen der Farben notwendig. Das fertig gemalte Bild eignet sich als trendige Dekoration in jedem Zuhause. Das Ravensburger CreArt - Malen nach Zahlen Programm bietet eine große Motivauswahl für Kinder und Erwachsene. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Guss-/Mal-Set für Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 240 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 270 mm | | Verpackungstiefe | 360 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| |