Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Mercedes CLK AMG ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117922799
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     47493-A
EAN/GTIN:
     4950344474936
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Anzahl der Motoren
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
444 mm
Radabstand
257 mm
Breite
185 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
120
€ 12,10*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
€ 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.