Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117881353
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22658
EAN/GTIN:
     4262408972983
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Aluminium
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
55 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Gehäusematerial
Aluminium
Lichteffekte
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Bürstenlos
Motorgröße
2852 4400KV
Integrierter Servo
Ja
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Transmitterkanäle
3
Aufhängung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
16 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2500 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Radabstand
200 mm
Abstand
30 mm
Reifenbreite (vorn)
85 mm
Reifenbreite (hinten)
85 mm
Vorderreifendurchmesser
42 mm
Hinterreifendurchmesser
42 mm
Breite
225 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
1559 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.