Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 61 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 61 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 61 W
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 61 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117872080
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312725.0031.1.730
EAN/GTIN:
     4051859967545
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
61 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7700 lm
Strahlungswinkel
108 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
13000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
53 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 749,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,44*
€ 891,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,91*
€ 880,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,80*
€ 849,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,31*
€ 825,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,57*
€ 787,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.