Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Deckenpanel 12 W quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Deckenpanel 12 W quadratisch
WiZ Deckenpanel 12 W quadratisch
WiZ Deckenpanel 12 W quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117826806
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554917A
EAN/GTIN:
     8719514554917
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003241922
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
1000 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
42 mm
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
12 W
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
20 Jahr(e)
Lampenstrom
120 mA
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31.1 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
31.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.