Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Ubiquiti UniFi Express WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117825472
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UX
EAN/GTIN:
     810084692035
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Anzahl der Datenströme
2x2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximale Sendeleistung (2,4 GHz)
22 dBmW
Maximale Sendeleistung (5 GHz)
25 dBmW
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
302 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
60
Plug
Ja
Bluetooth
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antennentyp
2x2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.15 dBi
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.