Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis S3016 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis S3016 1U Schwarz
Axis S3016 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117818499
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02351-003
EAN/GTIN:
     7331021078536
Zuverlässig mit RAID und sicher mit TPM

AXIS S3016 sorgt dank der vier Festplatten in Überwachungsqualität und unterschiedlichen RAID-Levels für eine zuverlässige Aufzeichnung. Dieser Hochleistungsrekorder verfügt über einen Gigabit-Switch zum Anschluss von Netzwerk-Geräten und einen 2,5-Gigabit-Uplink für Videoaufzeichnungen in Ultra-High-Definition. Dank des Trusted Platform Module 2.0 sind die Aufzeichnungen verschlüsselt, und Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. Mithilfe von Axis Secure Remote Access können Sie von überall aus auf Ihr Filmmaterial zugreifen, wobei die höchsten Anforderungen an Cybersicherheit erfüllt werden. Zudem gilt für diesen Rekorder eine fünfjährige Gewährleistung, die durchgängig für die erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit und den Support von Axis steht.

Unschlagbare Axis Qualität für das breite Axis Portfolio

AXIS S3016 wurde ausgiebig mit unserem breitgefächerten Angebot an Qualitätsprodukten getestet. Sie können also sicher sein, dass diese kostengünstige und durchgängige Lösung unschlagbar zuverlässig ist. Einige Beispiele hierfür sind Netzwerk-Lautsprecher zur Kommunikation mit dem Personal oder zum Abschrecken von unbefugten Personen sowie Türstationen mit Netzwerk-Video für audiovisuelle Identifizierung und Zutrittssteuerung per Fernzugriff. Sämtliche Hardwarekomponenten einschließlich des PoE-Switch und der für Überwachungen ausgelegten Festplatten wurden geprüft und entsprechen den Anforderungen an zuverlässiges Überwachen in Ultra-HD-Auflösung. Diese einfach zu installierende Lösung bietet alles, was eine Installation für ihren fehlerfreien Betrieb benötigt.

Einfach zu bedienende Überwachungslösung basiserend auf AXIS Companion VMS

AXIS S3016 zusammen mit AXIS Companion VMS verbindet und versorgt bis zu sechzehn Kameras und lässt in nur wenigen Klicks in Betrieb nehmen. AXIS Companion ist eine benutzerfreundliche Video Management Software. Sie bietet Videoverwaltung und lässt sich in Axis Kameras, Gegensprechanlagen und Audioprodukte integrieren. Die Lösung lässt sich leicht von der Überwachung eines einzelnen Standorts auf die Überwachung mehrerer Standorte und ganzer nationaler Ketten erweitern.

Einfache Erweiterung oder Skalierung Ihres auf AXIS Camera Station VMS basierenden Systems

Lösungen mit AXIS S3016 lassen sich individuell an den Unternehmensbedarf anpassen und bei wachsenden Anforderungen nahtlos erweitern. Sie können Ihrer bestehenden Installation basierend auf AXIS Camera Station VMS kostengünstig zusätzliche Rekorder und andere Axis Geräte hinzufügen. Mit AXIS S3016 wird Ihr System um Netzwerk-Anschlüsse, PoE und Speicher erweitert, ohne die Last oder den Wartungsaufwand für den Server zu erhöhen und sich auf die gewünschte Aufbewahrungsdauer auszuwirken. Zudem lassen sich Systeme basierend auf AXIS Camera Station VMS mit mehreren Standorten in einem verteilten Speicheraufbau skalieren, ohne andere Geräte zu beeinträchtigen und den zentralen Verwaltungspunkt für eine einfache Wartung zu ändern

Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
18
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, TLS , SFTP, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP , DNS/DNSv6, NTP, NTS, RTSP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Markenkompatibilität
Axis
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL/cUL, CE, VCCI, NOM, RCM, TAA, EN 55035, EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, : ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Klasse A, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse A, CNS 15936, CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2018, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP20, NIST SP500-267
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Energie
Stromverbrauch (max.)
41 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
305 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Tiefe
402 mm
Höhe
44.1 mm
Gewicht
10080 g
Festplatte
Anzahl der installierten HDDs
4
HDD Kapazität
4000 GB
Max. Speicherkapazität
16 TB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Insgesamt installierte Speicherkapazität
16000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.872,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,77*
€ 3.418,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.853,74*
€ 3.395,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.763,46*
€ 3.288,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.712,60*
€ 3.227,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.684,79*
€ 3.194,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.