Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Fun Factory Starter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Play-Doh Fun Factory Starter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117736364
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F88055L0
EAN/GTIN:
     5010996204646
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Nicht toxisch
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Aufsicht durch Erwachsene erforderlich, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
164 mm
Höhe des Versandkartons
159 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
295 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.