Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18693 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18693 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18693 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18693 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18693 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18693 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117661468
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18693
EAN/GTIN:
     4250197186933
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
3-polig
Anschluss 2
3 x Fan (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.