Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K20642 INGENIO SILIKON-LÖFFEL 33CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K20642 INGENIO SILIKON-LÖFFEL 33CM
Tefal K20642 INGENIO SILIKON-LÖFFEL 33CM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117649208
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2064214
EAN/GTIN:
     3168430240186
TEFAL INGENIO SILIKON-LÖFFEL: Erstklassige Küchenutensilien für vielseitiges Kochen
Tefal präsentiert Tefal Ingenio Premium, unser neues Sortiment an praktischen Küchenutensilien, das all Ihre Erwartungen erfüllt. Vielseitig in der Anwendung, hochwertig in der Verarbeitung und elegant im Design - ein System, das überzeugt! Die Ingenio Premium Küchenutensilien sind die perfekten Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch: vielseitig und sicher in der Anwendung, hitzebeständig, resistent gegen Verfärbungen und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Material
Silikon
Produktfarbe
Rot
Hitzebeständig bis zu
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Höhe
256 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
329 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.