Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-PSU-UDW Gateway-/Controller-Zubehör JYP-M1207D-RT03R Leistungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-PSU-UDW Gateway-/Controller-Zubehör JYP-M1207D-RT03R Leistungsmodul
Ubiquiti UACC-PSU-UDW Gateway-/Controller-Zubehör JYP-M1207D-RT03R Leistungsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117591562
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-PSU-UDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
JYP-M1207D-RT03R
Produkttyp
Leistungsmodul
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Stahl
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
54.8 V
Eingangsstrom
7 A
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsleistung
550 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.