Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| USB Ausgangsstrom | 0.5 A |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 9 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, HTTPS, TLS, WPA2, WPA3 |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Audio | Freisprecheinrichtung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Sprachcodec | G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, iLBC |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Sprachaktivitätserkennung | Ja |
| Adaptive Jitterpuffer | Ja |
| Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
| Komfort-Rauschgenerierung (CNG) | Ja |
| Paketverlustverschleierung (PLC) | Ja |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
Video | Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Video-Codec | H.264 High Profile, H.264, VP8 |
Bildschirm | Touchscreen | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 7 " |
| Display-Auflösung | 1024 x 600 Pixel |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Telefoneigenschaften | Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonbuch Kapazität | 1000 Eintragungen |
| Anrufbeantworter | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Intercom | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Wahlwiederholung | Ja |
| DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
| Anruf Park | Ja |
| Anrufannahme | Ja |
| Anonymer Anruf | Ja |
| Anonyme Anrufabweisung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Anrufrückkehr | Ja |
| Anruftransfer | Ja |
| MWI (Anzeige vorhandener Nachricht) | Ja |
Leistungen | Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 259.4 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Höhe | 239 mm |
| Gewicht | 8880 g |
| Verpackungsbreite | 324 mm |
| Verpackungstiefe | 293 mm |
| Verpackungshöhe | 128 mm |
| Paketgewicht | 9558 g |
Design | Produkttyp | IP-Telefon |
| Produktfarbe | Grau |
| Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |
| Wandmontage | Ja |
Management-Funktionen | Integrierter Anrufbeantworter | Ja |
| Tastatur Anzahl der Tasten | 27 |
| Anzahl Funktionstasten | 7 |