Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power DS72 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Silicon Power DS72 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117543274
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP001TBUC3S72V1K
EAN/GTIN:
     4713436155416
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, BSMI
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
850 MB/s
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.95 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
15.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.