| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117529511 Herst.-Nr.: SP500GBUC3S72V1K EAN/GTIN: 4713436155409 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium, Gummi | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | | Zertifizierung | CE, UKCA, FCC, BSMI | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 500 GB | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 850 MB/s | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80.95 mm | | Tiefe | 21.3 mm | | Höhe | 10.4 mm | | Gewicht | 15.6 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |