Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Kanlux S.A. 29129 Wandbeleuchtung GU10 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117464879
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29129
EAN/GTIN:
     5905339291295
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1110 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
140 W
Ergonomie
Kabellänge
220 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.