Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE25PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE25PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE25PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE25PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE25PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE25PU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117160950
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE25PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
dockingstation für tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
911 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET6x
Produktfarbe
Schwarz
Material
Komposite
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.