Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell EBIKE77STD Fahrzeugbatterie 20 Ah 36 V Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell EBIKE77STD Fahrzeugbatterie 20 Ah 36 V Motorrad
Green Cell EBIKE77STD Fahrzeugbatterie 20 Ah 36 V Motorrad
Green Cell EBIKE77STD Fahrzeugbatterie 20 Ah 36 V Motorrad
Green Cell EBIKE77STD Fahrzeugbatterie 20 Ah 36 V Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116400940
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     EBIKE77STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
4440 g
Merkmale
Batteriekapazität
20 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Zweck
Motorrad
Wartungsart
Wartungsfrei
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.