Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Hercules INPULSE 200 MK2 Vinyl-Scratcher 2 Kanäle Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116162924
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DJ-Controller
dj controller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Apple-Docking
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Mischbereich
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ Scratcher
Vinyl-Scratcher
Anzahl Scratcher-Teller
2
Servierplattengröße
3.5 "
Anzahl Drumpads
8
Material Drumpads
Gummi
Hintergrundbeleuchtung Drumpads
Ja
Anzahl der Mischkanäle
2 Kanäle
Crossfader
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
2
Automatische Beat-Anpassung
Ja
Automatische Taktangleichung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
5 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Kopfhörer-Ausgang)
5 dB
Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N)
0.01 %
Gesamte harmonische Verzerrung plus Rauschen (THD+N) (Kopfhörer-Ausgang)
0.017 %
Samplerate
44.1 kHz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Energie
Netzteiltyp
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.