Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules INPULSE 300 MK2 Vinyl-Scratcher Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules INPULSE 300 MK2 Vinyl-Scratcher Schwarz, Rot
Hercules INPULSE 300 MK2 Vinyl-Scratcher Schwarz, Rot
Hercules INPULSE 300 MK2 Vinyl-Scratcher Schwarz, Rot
Hercules INPULSE 300 MK2 Vinyl-Scratcher Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116162921
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780944
EAN/GTIN:
     3362934746445
Suchbegriffe:
DJ-Controller
dj controller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
1.8 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Mischbereich
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ Scratcher
Vinyl-Scratcher
Anzahl Scratcher-Teller
2
Anzahl Drumpads
16
Material Drumpads
Gummi
Hintergrundbeleuchtung Drumpads
Ja
Crossfader
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Automatische Beat-Anpassung
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
5 dB
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Kopfhörer-Ausgang)
5 dB
Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N)
0.01 %
Gesamte harmonische Verzerrung plus Rauschen (THD+N) (Kopfhörer-Ausgang)
0.017 %
Samplerate
44 kHz
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Min. benötigter RAM
4 GB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1280 x 720 Pixel
Energie
Netzteiltyp
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.