Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich HORSE CLUB Sofia’s Beauties Haare Beauty Horses Choco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich HORSE CLUB Sofia’s Beauties Haare Beauty Horses Choco
schleich HORSE CLUB Sofia’s Beauties Haare Beauty Horses Choco
schleich HORSE CLUB Sofia’s Beauties Haare Beauty Horses Choco
schleich HORSE CLUB Sofia’s Beauties Haare Beauty Horses Choco
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116073206
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42651
EAN/GTIN:
     4059433722962
Wie toll! Die zusätzlich erhältlichen Haar Sets passen für alle Beauty Horses von schleich®. Denn diese Pferde haben austauschbare Mähnen und auch den Schweif kann man abnehmen und verändern. Gemeinsam ist allen, dass sie wunderschön glänzen und sehr üppig sind. Da muss man doch einfach tolle Frisuren flechten! Welche Haarfarbe darf es denn heute sein?

Bei den Beauty Horses von schleich® gibt es keine Bad-Hair-Days. Sie alle haben wunderschöne glänzende Mähnen und einen dichten Schweif. Und das Beste: Beides lässt sich austauschen. Viele verschiedene Haarfarben stehen zur Auswahl. Gar nicht so leicht, sich bei solch einer Vielfalt zu entscheiden. Zum Stylen und Flechten eignen sich aber alle Haarteile perfekt. Am besten gleich mal ausprobieren!
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfiguren-Frisur
Produktfarbe
Schokolade
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
42649
ab € 5,82*
Zubehör
Schleich
42650
ab € 5,83*
Zubehör
Schleich
42653
ab € 5,82*
Zubehör
Schleich
42652
ab € 5,83*
Zubehör
Schleich
42654
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.