Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs Moros Intrepidus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs Moros Intrepidus
schleich Dinosaurs Moros Intrepidus
schleich Dinosaurs Moros Intrepidus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115711791
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15039
EAN/GTIN:
     4059433847337
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Auf zwei Beinen rennt der Moros Intrepidus wie der Blitz durch den Dschungel – immer auf der Jagd. Seine mächtigen Krallenfüße bohrt er dabei in den Boden, damit ihn niemand aufhalten kann. Gleichzeitig klappt er seinen riesigen Kiefer auf und zu. Das sieht schon von Weitem gefährlich aus. Nichts wie weg hier!

Der Moros Intrepidus ist zwar viel kleiner als sein Verwandter, der berühmte Tyrannosaurus Rex. Nur etwa 1,20 Meter sind seine Beine lang. Trotzdem ist er ziemlich gefährlich. Sein Hunger nach frischem Fleisch ist kaum zu stillen. Deshalb ist er immer auf der Jagd. So schnell wie kaum ein anderer Dinosaurier rennt er seiner Beute hinterher. Was er einmal zwischen seine scharfen Reißzähne bekommen hat, lässt er nicht mehr los. Mit dem Moros Intrepidus sollte man sich besser gut stellen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
92 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Moros intrepidus
Bewegliche Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
15044
ab € 10,93*
Zubehör
Schleich
15042
ab € 9,52*
Zubehör
Schleich
15041
ab € 8,54*
Zubehör
Schleich
15040
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.