Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 23624 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 23624 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Ravensburger 23624 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Ravensburger 23624 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Ravensburger 23624 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Ravensburger 23624 Malvorlage &- buch Malen nach Zahlen Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115309634
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     23624
EAN/GTIN:
     4005556236244
Suchbegriffe:
Malen nach Zahlen
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Coole Motive, leuchtende Farben und glänzender Lack für ein perfektes Finish. Das trendige Motiv City of Love sorgt für großartigen Malspaß für Erwachsene ab 14 Jahren. Die Motivlinien sind bereits aufgedruckt und nummeriert und werden mit den fertig gemischten Acrylfarben ausgemalt. Das ist Malspaß mit Erfolgsgarantie für einen einzigartigen Wandschmuck. So einfach war malen noch nie!

Mit CreArt - Malen nach Zahlen von Ravensburger den Weg zur inneren Ruhe und Entspannung finden. Einfach auspacken und los malen: jedes Malset enthält alles, was zum Malen benötigt wird und es ist kein Mischen der Farben notwendig. Das fertig gemalte Bild eignet sich als trendige Dekoration in jedem Zuhause. Das Ravensburger CreArt - Malen nach Zahlen Programm bietet eine große Motivauswahl für Kinder und Erwachsene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferumfang
Farben enthalten
Ja
Pinsel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
3 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Typ
Malen nach Zahlen Set
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Themenwelt
CreArt City of Love
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.