|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-115127899 Herst.-Nr.: V11T69C1 EAN/GTIN: 8720195097433 |
| |
|
|  |  |
 | Gecko Covers bietet den besten und haltbarsten Schutz für Ihr Samsung Galaxy Tab A9. Das EasyClick Cover eco besteht vollständig aus recyceltem GRS-Material und ist perfekt auf das Gerät zugeschnitten!
Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen Das GRS EasyClick Cover eco wird aus 7 recycelten PET-Flaschen hergestellt. Die gesammelten PET-Flaschen werden gereinigt und zu kleinen Pellets gemahlen und dann zu brauchbarem Polyester verarbeitet. Ein EasyClick Cover eco wird aus diesem recycelten Material hergestellt.
Für den täglichen Gebrauch Der gesamte Bezug ist für eine optimale Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Der maßgeschneiderte Bezug ist leicht und hat eine perfekte Passform. Dank ihres Designs sind die Tasten, der Ladeanschluss und das Kameraobjektiv weiterhin zugänglich. Sowohl die Rückseite als auch das Display des Tab A9 sind mit dem EasyClick Cover eco perfekt vor Kratzern und Stößen geschützt.
Schlankes Design Der Name EasyClick ist Programm: Sie können das Tab A9 einfach in die Hülle einklicken. Die robuste Schale schützt die Rückseite des Tab A9. Die vordere Klappe bietet einen hervorragenden Schutz des Bildschirms vor Kratzern. Die perfekte und langlebige Art des täglichen Schutzes.
Optimaler Betrachtungswinkel mit Standfunktion Das Tab A9 kann mit dem EasyClick Cover eco in verschiedenen Blickwinkeln aufgestellt werden. Sie wählen den Winkel, der am besten zu Ihnen und der jeweiligen Situation passt. Das Cover verfügt über 3 verschiedene integrierte, dezente Erhöhungen an der Innenseite des Covers. So kann jeder den perfekten Blickwinkel wählen, um eine Serie zu sehen, Videotelefonate zu führen oder bequem zu tippen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 8.7 " |  | Etui-Typ | Folio |  | Material | Polyester, Velour |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Samsung |  | Standby-Modus | Ja |  | Kompatibilität | Galaxy Tab A9 |  | Verschlussart | Magnetverschluss |  | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |  | Automatische Wach-/Schlaffunktion | Ja |  | Ursprungsland | China | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |  | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 135 mm |  | Verpackungstiefe | 220 mm |  | Verpackungshöhe | 220 mm |  | Paketgewicht | 187 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 465 mm |  | Höhe des Versandkartons | 310 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 133 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 218 mm |  | Gewicht | 167 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |