Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Ravensburger 55530 Malvorlage &- buch Malbuch/Album
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115093658
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     55530
EAN/GTIN:
     9783473555307
Suchbegriffe:
Malen nach Zahlen
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Ganz viel Osterspaß für kleine Malfreunde

Dieses Malbuch enthält viele altersgerechte österliche Ausmalmotive. Die farbigen Konturen und nummerierten Ausmalfeldern machen das Weitermalen der Bilder kinderleicht.

Ostermotive malen wie die Profis – mit diesem Malbuch kein Problem! Dieses Malbuch enthält viele wunderschöne altersgerechte Ausmalmotive rund um das Thema Ostern. Ob Osternester, Ostereier oder Osterhasen - Kinder haben hier ganz viel Spaß dabei, die schönen Motive auf ihre Art und Weise anzumalen. Die farbigen Konturen und nummerierten Ausmalfelder machen das Weitermalen der Bilder kinderleicht. So entstehen im Handumdrehen perfekte Kunstwerke für kleine und von kleinen Künstlern.

Bei „Malen nach Zahlen“ ist der Erfolg vorprogrammiert – das Angebot variiert genau abgestimmt auf das Alter des Kindes. „Malen nach Zahlen“ fördert die Konzentration. Die Kinder malen ihre Lieblingsmotive zum Thema Weihnachten aus - Feld für Feld. Da die einzelnen Felder ruckzuck ausgemalt sind, hat das Kind ein schnelles "Erfolgserlebnis" und bleibt länger dran. „Malen nach Zahlen“ ist liebevoll durchdacht: Die Farbpalette ist stets sichtbar. Die Farben der Zahlen sind so zart, dass sie beim Übermalen verschwinden. Sehr kleine Flächen sind bereits vorkoloriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
208 mm
Merkmale
Typ
Malbuch/Album
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Seiten
72 Seiten
Bildermenge
72
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Vorgedruckte Konturen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.