Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M64Y102KB40 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay M64Y102KB40 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Grau
Vishay M64Y102KB40 Zubehör für Leiterplatten Konformer Beschichtungsverdünner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114927389
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Y102KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Konformer Beschichtungsverdünner
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
250 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.82 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3299Y-1-102LF
ab € 1,58*
Ähnlich
TT-BI Technologies
67WR1KLF
ab € 0,922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.